Dispozitiv de măsurare a unghiului de rotație 1/2″, versiune simplă

Cod articol: 7718480
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7718480
EAN / GTIN 4002805200117
Număr producător 7718480
L-Număr L60160 1220

Descriere

Descriere:

Strângere unghiulară suplimentară în timpul strângerii controlate a șuruburilor în funcție de cuplul de strângere unghiulară specificat
Strângere unghiulară separată cu acționare pătrată de 1/2″ sau 3/4″
Pentru strângere unghiulară suplimentară precisă (0 - 360°) în timpul strângerii controlate a șuruburilor
Acționare pătrată de 1/2″ cu blocare cu bilă sau. 3/4″ pătrat cu blocare cu știfturi
Nr. 8200-01/-02 Modele de atelier cu gheară glisantă și braț magnetic
Nr. 8200-11 doar cu braț magnetic - design simplu
Pentru a fi utilizat împreună cu o cheie dinamometrică adecvată
Nu trebuie depășită sarcina maximă a cheii dinamometrice.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Ø cap 1 [mm]: 82 mm
  • Inel de scală: 0-360°
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături