Cheie dinamometrică S 1/4″ 1.2-6 Nm

Cod articol: 7718130
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7718130
EAN / GTIN 4002805757062
Număr producător 7718130
L-Număr L60160 521

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înșurubarea controlată a șuruburilor în intervalul 0,24 - 9 N-m
Înșurubarea rapidă și controlată permite producția în serie
Instalațiile de inginerie electrică, electronică și de aparate și producția industrială sau în controlul calității
Design:
Curbător cu cuplu reglabil - cu scală
Cu priză hexagonală de 1/4″ pentru utilizarea biților de 1/4″ conform DIN 3126 - C 6.3
Cu adaptor potrivit și pentru prize de 1/4″ conform DIN 3124
Precizia de declanșare: Toleranță de +/- 6 % din valoarea setată
Concepție conform DIN EN ISO 6789 Tip II Clasa D
Ambreiaj rotativ cu bile de precizie pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Mecanismul de precizie alunecă în mod vizibil atunci când este atinsă valoarea setată
Reinițializare automată la poziția de pornire
3 modele în gama de la 0,2 N-m la 9 N-m
Diviziune pe scara micrometrică: 1 cN-m sau. 0,1 N-m
Construcție ușoară datorită mânerelor din aluminiu anodizat
Echipa de livrare:
Cleșă dinamometrică tip 757
Piesa de acționare cu adaptor de 1/4″ (nr. 757-20)
Modelurile nr. 757-06/-09 cu mâner transversal suplimentar pentru o muncă mai ușoară
Certificat de testare conform DIN EN ISO 6789-2:2017
Livrare în cutie de carton robustă.

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: Suport de biți
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: Ambreiaj cu alunecare
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 1 Nm - 6 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Fabricare
    • Controlul calității
    • Asamblare în serie
    • Întreținere și reparații
  • Înălțime totală [mm]: 35 mm
  • Lungime totală [mm]: 184 mm
  • Precizie: +/- 6 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tip de scală: Mono
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea EPA/ESD: nu
  • Setare fixă: da
  • Mâner în cruce disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industria electronică
    • Industria
    • Mecanică fină
    • Militară
    • Servicii