Cheie dinamometrică DREMOMETRU F într-o cutie

Cod articol: 7717240
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Drehmomentschlüssel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7717240
EAN / GTIN 4002805857229
Număr producător 7717240

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Înăsprire controlată a șuruburilor în intervalul 1500 - 3000 N-m
Aplicare în aproape toate domeniile de producție industrială
Design:
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut în standard
1. 1/2″ cu filet pătrat cu blocare cu știfturi DIN 3121 - F 40, ISO 1174
Dezlegare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
Scală simplă cu o diviziune a scării de 50 N-m
Avantaj tehnic/funcție:
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte ușor de utilizat în atelier
Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei datorită utilizării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare se află pe aceeași axă, asigurând astfel un nivel ridicat de siguranță a aplicației,
Utilizare extrem de redusă datorită reducerii forței mecanismului de pârghie
Clanț de pârghie forjat din forja noastră de calitate
Precizia cea mai mare chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de la capătul mânerului
Pentru strângerea controlată a mâinii drepte
Pentru strângerea controlată a mâinii stângi
Pentru strângerea controlată a mâinii drepte
Pentru strângerea controlată a mâinii drepte

Caracteristică:

  • Distanța carcasei - centru pătrat: 35 mm
  • Tip de acționare/drive: pătrat simplu
  • Portsculă [metric]: 40 mm
  • Portsculă [imperial]: 1,1/2″
  • Direcția de strângere: dreapta
  • Stocare/conținut: cutie de tablă
  • Mecanism de eliberare: Eliberare cu cursă scurtă
  • Cuplu (max.) [N-m]: 3000 N-m

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături