Cheie dinamometrică DREMOMETRU C-SE 14 x 18 80-400 Nm

Cod articol: 7714220
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7714220
EAN / GTIN 4002805848210
Număr producător 7714220
L-Număr L60160 229

Descriere

Descriere:

Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Lightweight, dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibil, foarte ușor de utilizat în atelier
Suportul de scule oferă o gamă largă de accesorii
În funcție de aplicația sculei, poate fi utilizat atât în față (de exemplu, cheie cu capătul deschis), cât și în spate (de exemplu, cheie cu capătul deschis). În funcție de inserția uneltei, se poate lucra fie în față (de exemplu, cheia cu soclu cu capăt deschis), fie în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu)
Operare numai în centrul mânerului - nu utilizați un tub de extensie, altfel valorile pot fi deplasate
Operare numai cu unelte de inserție - altfel valorile pot fi deplasate. Respectați indicatorul de pe certificat. Utilizați numai accesorii originale GEDORE
Utilizare extrem de redusă datorită reducerii forței mecanismului de pârghie
Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări continue intense
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare comodă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de la capătul mânerului
Cu certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, cu trasabilitate la standardul național prin intermediul laboratorului DAkkS propriu al companiei.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 16,5 mm
  • Suport de acționare, dreptunghiular: 14 x 18 mm
  • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Tip de cheie de torsiune: C-SE
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Adâncime de inserție 1: 25,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 641 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 53 mm
  • Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 588 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 582 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 5
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 25,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Militare
    • Energie
    • Machine
    • Lucrări
    • Lucruri de lucru
    • Utilități
    • Servicii
    • Feroviare
    • Agricultură
    • Petrol și gaze

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături