Cheie dinamometrică DREMOMETRU C A+S 1/2″ 60-300 Nm

Cod articol: 7709650
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7709650
    EAN / GTIN 4002805756218
    Număr producător 7709650
    L-Număr L60160 2643

    Descriere

    Descriere:

    Avantaj tehnic/funcție:
    Blocarea și fixarea (A+S) exclude reglarea accidentală sau manipulată, astfel încât siguranța procesului pentru utilizator este mai mare
    Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut de normă
    Lightweight, dar robust (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibil, foarte ușor de utilizat în atelier
    Nu există modificări ale valorii sau influențează precizia datorită utilizării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
    Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare se află pe aceeași axă, asigurând astfel un nivel ridicat de siguranță a aplicației,
    Utilizare extrem de redusă datorită reducerii forței mecanismului de pârghie
    Lanț de pârghie forjat din forja noastră de calitate
    Precizia cea mai mare chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
    Viață lungă și durată lungă de viață
    Operare simplă - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
    Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere controlată la dreapta și la stânga. Aplicație:
    Înăsprire controlată a șuruburilor în intervalul 6 - 3000 N-m
    Aplicare în aproape toate domeniile de producție industrială
    Design:
    Certificat conform DIN EN ISO 6789, trasabil la standardul național prin intermediul laboratorului DAkkS al companiei
    Dezlipire automată cu cursă scurtă, cu semnal tactil și sonor
    Scală dublă cu diviziunea corespunzătoare a scării (a se vedea tabelul)
    Tip B, cu semnal tactil și sonor
    Scală dublă cu diviziunea corespunzătoare a scării (a se vedea tabelul). Tabel)
    Tipurile B, BC, C cu deblocare prin buton
    Trimmere fixe pentru producția în serie, unde trebuie să se strângă întotdeauna aceeași valoare
    Dacă este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere).

    Caracteristică:

    • Distanță carcasă - centru pătrat: 17,5 mm
    • Tip de acționare: Un singur pătrat rigid
    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Direcția de strângere: Dreapta
    • Design: Siguranță A+S
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 45 lbf ft - 220 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
    • Tip de cheie de torsiune:
      • A+S
      • C
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
    • Lățimea totală [mm]: 35 mm
    • Înălțime totală [mm]: 30 mm
    • Lungime totală [mm]: 605 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 529 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Aliaj de aluminiu
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
    • Diviziunea scării: 5
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
    • Tip de scală: Dublu
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automotive
      • Industriale
      • Construcții și comerciale
      • Militare
      • Mașini
      • Feroviare
      • Petrol și gaze

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături