Cap pătrat 16 Z - 3/8

Cod articol: 7709490
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cap atașabil pătrat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7709490
EAN / GTIN 4002805879009
Număr producător 7709490

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi
Max. Capacitatea maximă de încărcare permanentă a pătratului de conectare în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 sau sarcina maximă a soclului

Caracteristică:

  • Suport de acționare, jurnal Ø: 16 mm
  • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Capacitate de încărcare continuă: 3/8″ = 135 Nm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.