Racord cu capăt inelar 22 Z, 36 mm

Cod articol: 7708410
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cap ataşabil pentru cheie inelară cu clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7708410
    EAN / GTIN 4002805876367
    Număr producător 7708410
    L-Număr L60160 703

    Descriere

    Descriere:

    Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
    Forjat
    Oțel crom vanadiu
    Cromat cromat mat
    Cu blocare cu știfturi

    Caracteristică:

    • Suport de acționare, jurnal Ø: 22 mm
    • Lățimea totală [mm]: 54 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 54 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 20 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 36
    • Dimensiunea cusăturii [metric]: 56,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături