O singură scara de aluminiu stile

Cod articol: 77080
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Scară de acoperiş

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 77080
    EAN / GTIN 4031405770805
    Număr producător 077080

    Descriere

    Descriere:

    • Șină de protecție la ridicare sudată cu rune
    • Complet cu filele de conectare
    • Protecție glisantă laterală din plastic pentru scări din oțel
    • Protecție anti-alunecare din oțel inoxidabil, sudată lateral, pe scări din oțel inoxidabil
    • Protecție împotriva alunecării din aluminiu, fixată cu șuruburi în lateral pentru scări din aluminiu
    • Lățime cablu: 370 mm pentru scări din aluminiu și oțel
    • Lățime cablu: 400 mm pentru scări din oțel inoxidabil

    Caracteristică:

    • Lățime exterioară: 370 mm
    • Lungime: 1960 mm
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Execuție pas: Germeni

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături