{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cursa dispozitivului | 30 mm | |
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la | 6,4 mm | |
Forţă de apăsare | 20000 N | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Greutate fără acumulator | 2,1 kg | |
Tip produs | Dispozitiv pentru nituri oarbe |
Cod articol | 770460 ONEFPRT-0 | |
EAN / GTIN | 4058546347949 | |
Număr producător | 4933478601 |