Descriere:
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Lightweight, dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibil, foarte ușor de utilizat în atelier
În funcție de aplicația sculei, poate fi ajustat atât în față (de exemplu, cheie cu capătul deschis), cât și în lateral (de exemplu, cheie cu clichet și cheie cu soclu reversibilă). (de exemplu, cheie cu clichet reversibil și cheie cu soclu)
Operațiune numai în centrul mânerului - nu utilizați un tub de extensie, altfel valorile pot fi deplasate (cu excepția modelului DXZ - aici DREMOMETRU a fost calibrat și reglat cu tubul de extensie)
Operațiune numai cu unelte atașabile cu dimensiune uniformă a cusăturii - altfel valorile pot fi deplasate. Respectați indicatorul de pe certificat. Folosiți numai accesorii originale GEDORE
Secțiunea transversală mare a suportului de scule din spiță transmite cupluri maxime
Uzura extrem de redusă datorită reducerii forței mecanismului pârghiei
Catenă de pârghie forjată din forja de calitate proprie a companiei
Precizia cea mai mare chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare comodă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de pe spiță, buton de reglare captiv la capătul mânerului
Cu certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, cu trasabilitate la standardul național prin intermediul laboratorului DAkkS propriu al companiei.
Caracteristică:
- Distanța carcasă - acționare centrală [mm]: 16 mm
- Tip de acționare: Cap de acționare
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Lățimea de preluare [mm]: 16 mm
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf in]: 70 lbf in - 350 lbf in
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
- Tip de cheie de torsiune: AZ
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Întreținere și reparații
- Lățimea totală [mm]: 35 mm
- Înălțime totală [mm]: 30 mm
- Lungime totală [mm]: 366 mm
- Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 38 mm
- Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 328 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 300 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
- Material: Aliaj de aluminiu
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță: Blocaj pentru știfturi
- Diviziunea scării: 5
- Gradația scalei [lbf in]: 50 lbf in
- Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
- Tip de scală: Dublu
- Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Militare
- Energie
- Machine
- Lucrări
- Lucruri de lucru
- Utilități
- Servicii
- Feroviare
- Agricultură
- Petrol și gaze