Cleşte manual de nituit S

Cod articol: 770200 S
La cerere
În stoc
1.076 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 280 mm
Pentru nituri oarbe Al, cupru 3 mm - 5 mm
Pentru nituri oarbe oţel 3 mm - 4 mm
Greutate 700 g
Tip produs Cleşte manual de nituit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 770200 S
EAN / GTIN 4045197197382
Număr producător 770200 S

Descriere

Execuţie:

Model robust cu mecanism complex cu pârghie şi cap pivotant (rotativ la 360°). Inclusiv 1 pereche de bacuri de schimb pentru mandrină.

Aplicaţie:

Pentru montarea niturilor oarbe (toate materialele).

Piese de schimb:

Bacuri ale mandrinei Cod 770230, duză Cod 770240.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.