Șfic pentru sisteme electronice ESD cu manşoane multicomponent 115 mm

Cod articol: 77 72 115 ESD
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 77 72 115 ESD
    EAN / GTIN 4003773024330
    Număr producător 77 72 115 ESD
    L-Număr L70010 1450

    Descriere

    Descriere:

    • pentru lucrări de tăiere fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
    • Mânere disipative din punct de vedere electric - disipative
    • articulație stabilă, cu trecere prin împingere și fără joc
    • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
    • lustruirea în oglindă asigură o bună protecție împotriva ruginii în combinație cu o peliculă fină de ulei - nu există perturbări în circuit din cauza pieselor cromate care se scorojesc
    • Tăișurile călite suplimentar prin inducţie, duritatea tăișului cca. 62 HRC
    • Mânere cu capace multicomponente în două culori negru/gri
    • cap mini ascuțit, cu fațeta mică
    • Duritatea muchiei de tăiere aprox. 60 HRC

    Caracteristică:

    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,3 - 0,8mm
    • Lungimea fălcii (B): 10,5 mm
    • Grosimea fălcii (la îmbinare) (D): 6mm
    • Lățimea capului (A): 11mm
    • ESD: da
    • cu manşoane din mai multe componente
    • lustruit
    • Lama de tăiat cu muchie mică

    Standard:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături