Șfic pentru instalații electronice cu manşoane multicomponent 115 mm

Cod articol: 77 52 115
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77 52 115
EAN / GTIN 4003773040750
Număr producător 77 52 115
L-Număr L70010 409

Descriere

Descriere:

  • pentru lucrări de tăiere fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • Modelare optimizată pentru stres pentru o senzație de lucru mai directă
  • articulație stabilă, cu trecere prin împingere și fără joc
  • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
  • lustruirea sau lustruirea în oglindă, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginei - nu există perturbații în circuit din cauza părților cromate care se scorojesc
  • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar cu laser, duritatea muchiei de tăiere este de cel puțin 60 HRC
  • Manșoanele subțiri ridicate la capul cleștilor oferă o ghidare sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și arătător
  • cap ascuțit, plat și canelat, cu fațeta mică
  • Duritatea muchiei de tăiere aprox. 60 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 0,8mm
  • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 0,5 mm
  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,3 - 1mm
  • Lungimea fălcii (B): 14mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 7,5 mm
  • Lățimea capului (A): 11mm
  • cu manşoane din mai multe componente
  • lustruit
  • Lama de tăiat cu muchie mică