Șfic pentru instalații electronice Cu articulație cu dinți acoperite cu plastic 115 mm

Cod articol: 77 21 115 N
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77 21 115 N
EAN / GTIN 4003773082309
Număr producător 77 21 115 N
L-Număr L70010 1766

Descriere

Descriere:

  • pentru lucrări de tăiere fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • Modelare optimizată pentru stres pentru o senzație de lucru mai directă
  • articulație stabilă, cu trecere prin împingere și fără joc
  • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
  • lustruirea sau lustruirea în oglindă, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginii - nu există perturbări în circuit din cauza părților cromate care se scorojesc
  • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar cu laser, duritatea muchiei de tăiere este de cel puțin 60 HRC
  • Manșoanele subțiri ridicate la capul cleștilor oferă o ghidare sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și arătător

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 1.0mm
  • Valorile de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 1,3mm
  • Lungimea fălcii (B): 13mm
  • Grosimea fălcii (la îmbinare) (D): 7mm
  • Lățimea capului (A): 11mm
  • îmbrăcate în plastic
  • lustruit
  • Marginea de tăiere fără șanfrenare