Șfic pentru instalații electronice acoperit cu material plastic aderent 115 mm

Cod articol: 77 11 115
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 77 11 115
    EAN / GTIN 4003773018629
    Număr producător 77 11 115
    L-Număr L70010 304

    Descriere

    Descriere:

    • pentru lucrări de tăiere fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
    • Modelare optimizată pentru stres pentru o senzație de lucru mai directă
    • articulație stabilă, cu trecere prin împingere și fără joc
    • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
    • lustruirea sau lustruirea în oglindă, în combinație cu o peliculă fină de ulei, asigură o bună protecție împotriva ruginei - nu există perturbații în circuit din cauza părților cromate care se scorojesc
    • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar cu laser, duritatea muchiei de tăiere este de cel puțin 60 HRC
    • Manșoanele subțiri ridicate la capul cleștilor oferă o ghidare sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și arătător
    • cap rotund, cu fațete și clemă de prindere a sârmei - fără sărituri necontrolate ale secțiunilor de sârmă
    • Duritatea muchiei de tăiere aprox. 62 HRC

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 1.2mm
    • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 0,6mm
    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,3 - 1,6mm
    • Lungimea fălcii (B): 14mm
    • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 7,5 mm
    • Lățimea capului (A): 11mm
    • îmbrăcat în plastic antialunecare
    • lustruit
    • Lama de tăiat cu muchie mică

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături