Șfic pentru instalații electronice cu manşoane multicomponent 130 mm

Cod articol: 77 02 130
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 77 02 130
EAN / GTIN 4003773039341
Număr producător 77 02 130
L-Număr L70010 257

Descriere

Descriere:

  • pentru lucrări de tăiere fină, de exemplu în electronică și mecanică de precizie
  • Modelare optimizată pentru stres pentru o senzație de lucru mai directă
  • articulație stabilă, cu trecere prin împingere și fără joc
  • Arc dublu fără frecare pentru o deschidere uşoară şi uniformă.
  • lustruirea sau lustruirea în oglindă asigură o bună protecție împotriva ruginii în combinație cu o peliculă fină de ulei - nu există perturbații în circuit din cauza pieselor cromate care se scorojesc
  • Marginile de tăiere sunt călite suplimentar cu laser, duritatea muchiei de tăiere este de cel puțin 60 HRC
  • Manșoanele subțiri ridicate la capul cleștilor oferă o ghidare sigură și confortabilă chiar și între degetul mare și arătător
  • cap rotund, cu fațeta mică
  • Duritatea muchiei de tăiere aprox. 62 HRC

Caracteristică:

  • Valorile de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 1,5 mm
  • Valorile de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 0,8mm
  • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 0,3 - 2mm
  • Lungimea fălcii (B): 18mm
  • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 9,5 mm
  • Lățimea capului (A): 15mm
  • cu manşoane din mai multe componente
  • lustruit
  • Lama de tăiat cu muchie mică