Şfic pentru electronică, cu lamă pentru metale dure ESD cu manşoane multicomponent 120 mm

Cod articol: 77 02 120 H ESD
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 77 02 120 H ESD
    EAN / GTIN 4003773075813
    Număr producător 77 02 120 H ESD
    L-Număr L70010 1327

    Descriere

    Descriere:

    • pentru solicitări extreme ale cleștilor de tăiat din cauza materialelor dure sau rezistente, de exemplu pian, nichel, tungsten și sârmă de diode, așa cum se utilizează din ce în ce mai mult în industria electronică și aerospațială
    • întotdeauna unealta de tăiere potrivită, chiar și pentru cel mai dur material
    • Margine de tăiere de precizie din carbură lipită în semifabricate forjate
    • articulație stabilă, cu trecere prin împingere și fără joc
    • Duritatea tăișurilor de tăiere a tăișurilor HM 80 - 83 HRC
    • Cleștii cu muchii de tăiere din carbură au o durată de viață mult mai mare decât cei cu muchii de tăiere convenționale
    • rezultate de tăiere permanent fiabile datorită evitării deformărilor marginilor de tăiere cauzate de supraîncărcare
    • economii mari de costuri datorită duratei mai mari de viață a cleștilor
    • Mânere disipative din punct de vedere electric - disipative

    Caracteristică:

    • Valorile de tăiere a sârmei de duritate medie (diametru): Ø 1.4mm
    • Valori de tăiere sârmă dură (diametru): Ø 1.0mm
    • Valori de tăiere Sârmă de pian (diametru): Ø 0,6 mm
    • Valori de tăiere sârmă moale (diametru): Ø 2mm
    • Lungimea fălcii (B): 14mm
    • Grosimea maxilarului (la îmbinare) (D): 7,5 mm
    • Lățimea capului (A): 11mm
    • ESD: da
    • cu manşoane din mai multe componente
    • lustruit
    • Marginea de tăiere cu șanfrenare

    Standard:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături