Foarfecă de banc cu pârghie şi tăiş lung 4/300

Cod articol: 769936 4/300
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model 4/300
    Puterea de tăiere, grosimea tablei până la 4 mm
    Putere de tăiere oţel rotund până la 13 mm
    Lungimea cuţitului sus 355 mm
    Lungimea cuţitului jos 300 mm
    Greutate 30 kg
    Tip produs Cleşte de tăiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 769936 4/300
    EAN / GTIN 2050001931757
    Număr producător 20019

    Descriere

    Execuţie:

    Corp de tăiat stabil din oţel îmbunătăţit. Sanie portcuţit oscilantă, fără joc (cu pierderi minime de frecare), cuţit din oţel pentru scule, călit special şi şlefuit. Braţ de pârghie cu arc compensator pentru greutate ca protecţie împotriva accidentelor, diferite bolţuri rotative reglabile, toate modelele au un aparat de strângere a tablei reglabil fără trepte.
    Cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Taie table şi oţel rotund.

    Culoare:

    Roşu maroniu.

    Notă:

    Pentru lamă superioară de schimb Cod 769938 şi lamă inferioară de schimb Cod 769939 consultaţi lista de piese de schimb.
    Pentru lamă superioară de schimb Cod 769938 şi lamă superioară de schimb Cod 769939 consultaţi lista de piese de schimb.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături