Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cuţit de schimb pentru tablă (lamă inferioară), Model: 4BR/8

Cod articol: 769934 4BR/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Puterea de tăiere, grosimea tablei până la 8 mm
Putere de tăiere oţel rotund până la 20 mm
Putere de tăiere a oţelului pătrat până la 18 mm
Recomandat pentru modelul 4BR/8
Tip produs Cuţite

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 769934 4BR/8
Număr producător 20500 5 1001

Descriere

Adaptat pentru:

Foarfecă de tablă cu pârghie Cod 967920.

Notă:

  • La comenzile ulterioare de cuţite de schimb, se vor preciza următoarele informaţii: marca, modelul, dacă este posibil şi numărul maşinii sau schiţa precisă a dimensiunilor.
  • Vă rugăm să aveţi în vedere că: puterea de tăiere menţionată reprezintă puterea maximă de tăiere. În cazul unei solicitări permanente în intervalul superior de tăiere, vă recomandăm modelul următor ca mărime.
  • Informaţiile cu privire la puterea de tăiere se referă la un material cu rezistenţă la întindere de 450 N/mm2.