Bocanci de protecție cu șireturi NORMAN XX10 Mid ESD S3, mărime 46

Cod articol: 769921-46
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • Protecţie contra străpungerii: Metallfreier Durchtrittschutz
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NORMAN
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Stahl
Protecţie contra străpungerii Metallfreier Durchtrittschutz
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 46
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 769921-46
EAN / GTIN 4030839353110
Număr producător 769921-46

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limbă căptușită
  • Talpă cu inserție integrală ESD PRO negru
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din PU/PU WELLMAXX L10
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Nucleu de talpă fabricat din Infinergy® by BASF
  • Combinație de șireturi și fermoar

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.