Foarfecă pentru pat de cabluri 245 mm

Cod articol: 769920 245
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 245 mm
Pentru profiluri ale muchiilor de până la 40×40 mm
Pentru profile U de până la 75×10 mm
Lungimea de tăiere 87 mm
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 769920 245
EAN / GTIN 4033119000537
Număr producător 3605

Descriere

Execuţie:

Corpul foarfecii din tablă de oţel, tăiş din oţel special, (acoperit cu strat antiaderent PTFE), suport robust şi uşor din plastic tare. Mânere acoperite cu plastic şi cu protecţie contra alunecării; foarfecă cromată, cu luciu intens.

Aplicaţie:

Pentru tăierea marginilor şi profilurilor din plastic tare, de ex. pat de cabluri şi cablaje.

Notă:

Pentru cuţite de schimb consultaţi Cod 769925 (listă de piese de schimb).