Piesă de sudură plug-in SE 14 x 18

Cod articol: 7698430
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cap ataşabil sudat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7698430
EAN / GTIN 4002805798003
Număr producător 7698430
L-Număr L60160 3689

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Galibru de observație
Oțel crom vanadiu 31CrV3

Caracteristică:

  • Suport de acționare, dreptunghiular: 14 x 18 mm
  • Lungime totală [mm]: 25 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 26 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 21,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 12,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături