Bocanci de protecție SANDER XXT Pro BOA® ESD S3, mărime 45

Cod articol: 769831-45
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Kunststoff
  • Protecţie contra străpungerii: Metallfreier Durchtrittschutz
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Serie SANDER
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Kunststoff
    Protecţie contra străpungerii Metallfreier Durchtrittschutz
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 45
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 769831-45
    EAN / GTIN 4030839316450
    Număr producător 769831-45
    L-Număr L00790 2236

    Descriere

    Descriere:

    • Microfibre hidrofobizate/material textil hidrofobizat CORDURA®
    • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
    • Limba cu burduf completă și căptușită
    • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
    • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
    • Talpă intermediară rezistentă la penetrare
    • Talpă PU/PU WELLMAXX TRAINERS
    • Capac de protecție TPU
    • Protecție din compozit pentru vârfuri
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
    • Echipament fără piele
    • Nucleu de talpă din Infinergy® de la BASF
    • Sistemul de ajustare BOA®.