Descriere:
Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 750 - 2000 N-m
Aplicare în aproape toate domeniile de producție industrială
Design:
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de încercare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Măsuță pătrată de 1″ cu blocare cu știfturi DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Dezlegare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
Scală simplă cu o gradație de 50 N-m
Avantaj tehnic/funcție:
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte prietenoasă cu atelierul
Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei din cauza operării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare sunt pe o axă, asigurând astfel o siguranță ridicată a aplicației, poate fi extinsă pentru a reduce volumul de muncă al utilizatorului
Utilizare extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului de pârghie
Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări continue intense
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de pe mâner, Ușor de utilizat - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare convenabilă cu ajutorul unui buton de reglare atractiv și captiv la capătul mânerului
Cuplul de acționare pătrat simplu și dublu pentru controlat pe dreapta sau pe strângere la stânga
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 30 mm
- Tip de acționare: Un singur pătrat rigid
- Acționare pătrată [metric]: 25 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1″
- Direcția de strângere: Dreapta
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
- Tip de cheie de torsiune: E
- Domeniu de aplicare:
- Lățimea totală [mm]: 60 mm
- Înălțime totală [mm]: 71 mm
- Lungime totală [mm]: 932 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 2213 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 60,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 40 mm
- Lungimea tubului 1: 925 mm
- Lungimea tubului de acționare 2: 745 mm
- Material: Aliaj de aluminiu
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
- Diviziunea scării [Nm]: 50 Nm
- Tip de scală: Mono
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Industrie
- Construcții și vehicule comerciale
- Militar
- Energie
- Inginerie mecanică
- Utilități
- Servicii
- Petrol și gaze