Cheie dinamometrică DREMOMETRU D în cutie

Cod articol: 7692070
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7692070
EAN / GTIN 4002805856321
Număr producător 7692070
L-Număr L60160 1377

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft
Aplicare în aproape toate domeniile de producție industrială
Design:
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
Măsuță pătrată de 3/4″ cu blocare cu știfturi DIN 3120 - B 20, ISO 1174
Declanșare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
Scală dublă cu o diviziune a scării de 10 N-m și 10 lbf-ft
Avantaj/caracteristică tehnică:
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este fabricată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte prietenoasă cu atelierul
Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei din cauza operării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale). Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare se află pe aceeași axă, ceea ce asigură o siguranță ridicată a aplicației și poate fi extins pentru a reduce volumul de muncă al utilizatorului.
Utilizare extrem de redusă datorită reducerii forței mecanismului de pârghie
Lanț de pârghie forjat din forja noastră de calitate
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări continue intense
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare comodă datorită butonului de reglare atractiv și captiv la capătul mânerului
Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere controlată pe dreapta sau pe stânga
Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere controlată pe dreapta sau pe stânga.

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 22,5 mm
  • Tip de acționare: Un singur pătrat rigid
  • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
  • Direcția de strângere: Dreapta
  • Depozitare: Cutie de tablă
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Tip de cheie de torsiune: D
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 45 mm
  • Înălțime totală [mm]: 60 mm
  • Lungime totală [mm]: 812 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 719 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 45,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 35 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Tip de scală: Dublu
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automobiliare
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Militare
    • Energie
    • Mașini
    • Lucrătorii
    • Lucrătorii
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături