Racord dreptunghiular cu capăt deschis SE 14 x 18, 13 mm

Cod articol: 7689870
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cap de cheie fixă ataşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7689870
EAN / GTIN 4002805718131
Număr producător 7689870
L-Număr L60160 519

Descriere

Descriere:

Pentru rezolvarea problemelor dificile de asamblare, ușor de înlocuit
Forjat
Oțel crom vanadiu
Cromat cromat mat
Cu blocare cu știfturi

Caracteristică:

  • Suport de acționare, dreptunghiular: 14 x 18 mm
  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Înălțime totală [mm]: 21,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 57 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 30 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 21,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 7 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 13
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 25,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături