Freză din carbură 52ZYAS 10x19-6x65 mm ALU PREMIUM Metale neferoase

Cod articol: 768715
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 768715
EAN / GTIN 9003177687150
Număr producător 768715
L-Număr L50140 2456

Descriere

Descriere:

Frezele PREMIUM din carbură pentru polizor drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Acest lucru creează un instrument puternic de precizie într-o varietate de modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare atunci când lucrați în zone greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, acest instrument reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură scăzută pentru a proteja piesa de prelucrat și freză. Aceasta asigură cea mai bună durată de viață și cea mai lungă durată de viață pentru toate metalele neferoase.

Caracteristică:

  • Formă: 52ZYA-S piatră de şlefuit CILINDRIC
  • Adecvarea materialului: Metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ALU
  • Dimensiune (D x D - S x L): 10 x 19 - 6 x 65 mm
  • Diametru: 10 mm
  • Grosime: 19 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Instrument de precizie de înaltă performanță fabricat pe mașini moderne de rectificat CNC
  • Instrumentul atinge cea mai bună durată de viață a sculei și cea mai mare agresivitate pe metalele neferoase

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante pe metale neferoase, cum ar fi aluminiu, bronz aluminiu, aliaje de aluminiu, cupru, bronz, Alamă, argint nichel și Titan
  • Potrivit în special pentru lucrări de șlefuire în zone greu accesibile cu mașini manuale, pneumatice sau electrice, precum și roboți industriali

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături