Cheie dinamometrică DREMOMETRU BCL 1/2″ 40-200 Nm

Cod articol: 7683670
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7683670
    EAN / GTIN 4002805857816
    Număr producător 7683670
    L-Număr L60160 4526

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft
    Aplicație în aproape toate domeniile de producție industrială
    Design:
    Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 tip II clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard
    Motor pătrat de 1/2″ cu blocare cu bilă DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
    Descuplare automată cu cursă scurtă cu semnal tactil și sonor
    Scală dublă cu o diviziune a scalei de 5 N-m și 5 lbf-ft
    Cu eliberare prin buton
    Avantaj/caracteristică tehnică:
    Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este realizată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte prietenoasă cu atelierul
    Nu există schimbări de valoare și influențe asupra preciziei din cauza operării cu două mâini sau în afara mânerului (ca în cazul cheilor dinamometrice convenționale).
    Atât acționarea pătrată, cât și punctul de pivotare sunt pe o axă, asigurând astfel o siguranță ridicată a aplicației, poate fi extinsă pentru a reduce volumul de muncă al utilizatorului
    Utilizare extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului de pârghie
    Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
    Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări continue intense
    Viață lungă și durată de viață lungă
    Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
    Reglare convenabilă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de pe mâner, Ușor de utilizat - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
    Reglare convenabilă cu ajutorul unui buton de reglare atractiv și captiv la capătul mânerului
    Cuplul de acționare pătrat simplu și dublu pentru controlat pe dreapta sau pe strângere la stânga

    Caracteristică:

    • Distanță carcasă - centru pătrat: 17,5 mm
    • Tip de acționare: Dublu pătrat rigid
    • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Depozitare: Cutie de plastic
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
    • Tip de cheie de torsiune: BCL
    • Domeniu de aplicare:
      • Asamblare
      • Asamblare în serie
      • Fabricare
      • Întreținere și reparații
    • Lățimea totală [mm]: 35 mm
    • Înălțime totală [mm]: 30 mm
    • Lungime totală [mm]: 551 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 463 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
    • Material: Aliaj de aluminiu
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
    • Tip de scală: Dublu
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații:
      • Automobiliare
      • Industriale
      • Construcții și comerciale
      • Militare
      • Energie
      • Mașini
      • Lucrătorii
      • Lucrătorii
      • Utilități
      • Servicii
      • Agricultură
      • Petrol și gaze

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături