Adaptor cu clichet 3/4″ dreapta

Cod articol: 7680730
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Clichet

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7680730
    EAN / GTIN 4002805754047
    Număr producător 7680730
    L-Număr L60160 26

    Descriere

    Descriere:

    Utilizare:
    În combinație cu DREMOMETRUL pentru strângerea controlată a șuruburilor
    Design:
    Celete cu clichet fine și robuste cu alunecare
    Cu antrenare pătrată de 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
    Modeluri pentru operare pe dreapta (nr. 754-00 până la -06)
    Modeluri pentru operare pe stânga (nr. 754-11 până la -16)
    Fabricat din oțel crom vanadiu
    Echipa de livrare:
    Crichet cu clichet de prindere
    Singur, în sac de polietilenă
    *Max. Capacitatea maximă de încărcare continuă a dispozitivului de acționare pătrată în conformitate cu DIN EN ISO 6789:2003 sau sarcina maximă a soclului.

    Caracteristică:

    • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 20,0 mm
    • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/4″
    • Acționare pătrată [metric]: 20 mm
    • Pătrat de acționare [inch]: 3/4″
    • Design: tăiere pe dreapta
    • Capacitate de încărcare continuă: 3/4″ = 1000 Nm
    • Înălțime totală [mm]: 80 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 56 mm
    • Ø cap 1 [mm]: 65 mm
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Unghiul de întoarcere: 10 °
    • Utilizare/aplicație: CD, DS, D, DR, DX
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături