Bocanci de protecție cu șireturi MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 2, mărime 45

Cod articol: 7676102-45
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Oţel
  • Protecţie contra străpungerii: Protecție împotriva penetrării fără metal
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Serie MATTHEW
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Oţel
Protecţie contra străpungerii Protecție împotriva penetrării fără metal
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7676102-45
EAN / GTIN 4030839350812
Număr producător 7676102-45
L-Număr L00790 2880

Descriere

Descriere:

  • Material microfibră hidrofobizată/material textil hidrofobizat
  • Căptușă din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semifabricație ortopedică cu talpă de inserție ESD neagră
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din TPU/PU ERGO-ACTIVE 2
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
  • Echipament fără piele

Descărcări și documente

Din aceeași serie "MATTHEW" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături