{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | ALESSIO | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Oţel | |
Protecţie contra străpungerii | Protecție împotriva penetrării fără metal | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mărimea încălţărilor UE | 47 | |
Tip produs | Cizme de protecţie |
Cod articol | 767561-47 | |
EAN / GTIN | 4030839274194 | |
Număr producător | 767561-47 | |
L-Număr | L00790 2926 | |
Manufacturer | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |