Foarfecă pentru fasonat tablă, cu mâner din 2 componente 240 mm

Cod articol: 767030 240
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 240 mm
Lungimea tăişurilor 40 mm
Tip de utilizare cu tăiș drept
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 767030 240
EAN / GTIN 4010220001509
Număr producător D16S

Descriere

Execuţie:

Cu dantură micro. Cap de tăiat din oţel aliat (HRC 58 − 60), braţe din tablă de oţel, nichelate. Mâner din 2 componente, cu inserţie de material moale aderent, delicat pentru piele.
Putere de tăiere: Table de până la 1,8 mm; table V2A de până la 1,2 mm.

Aplicaţie:

Pentru tăieri drepte continue şi fasonate.