Freză din carbură 52TRE 3x6-3x38 mm MX PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/ fontă

Cod articol: 766939
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 766939
EAN / GTIN 9003177669392
Număr producător 766939
L-Număr L50140 2498

Descriere

Descriere:

Frezele PREMIUM din carbură pentru polizor drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Acest lucru creează un instrument puternic de precizie într-o varietate de modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare atunci când lucrați în zone greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, acest instrument reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură scăzută pentru a proteja piesa de prelucrat și freză. Aceasta asigură cea mai bună durată de viață și cea mai lungă durată de viață pentru toate metalele neferoase.

Caracteristică:

  • Formă: 52TRE FORMĂ DE PICĂTURĂ DIN CARBURĂ DE CARBURĂ
  • Adecvarea materialului: Fontă, oțel, oțel inoxidabil
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : MX
  • Dimensiune (D x D - S x L): 3 x 6 - 3 x 38 mm
  • Diametru: 3 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Instrument pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Cea mai lungă durată de viață a sculei datorită geometriei de tăiere special dezvoltate
  • Forma agresivă a cuțitului este deosebit de lungă și oferă cea mai mare îndepărtare pe aproape toate materialele
  • Generarea de căldură redusă protejează freză și piesa de prelucrat

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante pe fontă, oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru sarcini de șlefuire universale în locuri greu accesibile, cu mașini manuale, pneumatice sau electrice, precum și roboți industriali

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături