Accesorii pentru polizor de banc inele de reducere 20x6x16 mm

Cod articol: 76628
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Inel de reducţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 76628
EAN / GTIN 9003170766289
Număr producător 76628
L-Număr L50140 2756

Descriere

Descriere:

Setul de inele reductoare inclus minimizează varietatea uneltelor și economisește spațiu de depozitare. Inelele de reducere pentru toate periile pentru polizor pentru banc sunt disponibile gratuit, consultați tabelul.

Caracteristică:

  • Formă: 100 RR 00019 INEL REDUCĂTOR
  • Adecvarea materialului: Material independent
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : VPE = 1 buc.
  • Dimensiune (D x D x H): 20 x 6 x 16 mm
  • Diametru: 20 mm
  • Grosime: 6 mm
  • Orificiu: 16 mm
  • Instrument pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Minimizează diversitatea uneltelor și economisește spațiu de depozitare

Aplicaţie:

  • Reducerea diametrului alezajului

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături