{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | RENZO | |
Clasa de protecţie | S3 | |
Material bombeu de protecţie | Oţel | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Mărimea încălţărilor UE | 46 | |
Tip produs | Cizme de protecţie |
Cod articol | 765861-46 | |
EAN / GTIN | 4030839234716 | |
Număr producător | 765861-46 | |
L-Număr | L00790 451 | |
Producător | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |