Foarfecă Ideal pentru tablă, cu mâner din 2 componente mică 230 mm

Cod articol: 764000 230
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 230 mm
Lungimea tăişurilor 27 mm
Tip de utilizare ‌cu tăiș pe dreapta
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Număr producător D08

Descriere

Execuţie:

Cap de tăiat forjat în matriţă, tăişuri călite prin inducţie. Transmisie dublă prin pârghie cu arc de deschidere integrat. Braţe din tablă de oţel nichelate. Mâner din 2 componente cu inserţie de material moale aderent, care protejează pielea.
Cap de tăiat din oţel superior (HRC 60), tăişuri zimţate.
Putere de tăiere: Table până la 1,2 mm, table V2A până la 1,0 mm.

Aplicaţie:

Pentru tăieri drepte continue şi fasonate.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb