Foarfecă universală cu mâner din 2 componente dreaptă, cu reglaj al deschiderii 205 mm

Cod articol: 763030 205
La cerere
În stoc
5.256 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Oferte

    Setați cu avantajul de preț

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 205 mm
    Lungimea tăişurilor 50 mm
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 763030 205
    EAN / GTIN 4045197600851
    Număr producător 763030 205

    Descriere

    Execuţie:

    Din oţel superior inoxidabil, cu arc de deschidere.
    Foarfecă universală de înaltă calitate, cu mâner ergonomic din 2 componente cu inserţii moi. Cu dispozitiv robust de tăiat sârma, până la ⌀ 2,5 mm. Cu diferite deschideri ale mânerului, reglabile, este perfect adecvat pentru mâini mari sau mici.
    Formă dreaptă, lama inferioară cu dantură fină.

    Aplicaţie:

    Utilizare multiplă. Ideală pentru table subţiri, mase plastice, piele, carton, hârtie, sfoară, ţesături, etc.