Tub de extensie pentru DREMOMETRU E/F

Cod articol: 7622020
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extensie de ţeavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7622020
EAN / GTIN 4002805872741
Număr producător 7622020
L-Număr L60160 1479

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Tuburi de extensie de schimb pentru chei dinamometrice din seria DREMOMETER E - F
Pentru obținerea mai ușoară a unor valori ridicate ale cuplului, prin extinderea brațului de pârghie
Design:
Conectare sigură la DREMOMETER
Ideal pentru extinderea brațului de pârghie
Fabricat din oțel galvanizat de înaltă calitate.

Caracteristică:

  • Design: Numai pentru prelungire
  • Lățimea totală [mm]: 45 mm
  • Înălțime totală [mm]: 45 mm
  • Lungime totală [mm]: 745 mm
  • Utilizare/aplicație: DREMOMETER E/F
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături