Cutie de tablă goală pentru DREMOMETRU BC/C

Cod articol: 7621210
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 7621210
    EAN / GTIN 4002805856291
    Număr producător 7621210

    Descriere

    Descriere:

    Aplicație:
    - Ambalaj standard pentru cheia dinamometrică DREMOMETER BC/C plus accesorii
    - Robustă și stabilă, ideală pentru depozitare și transport
    Design:
    - Cu bare metalice integrate și cuiburi pentru accesorii
    - Balamale, zăbrele și mâner de transport din metal
    - Vopsire: albastru cu lovitură de ciocan
    Scop de livrare:
    - Cutie de tablă, goală
    - Livrat în cutie de carton tare și robustă

    Caracteristică:

    • Dimensiuni (L x l x h): 52 mm x 115 mm x 630 mm
    • Lățime totală [mm]: 115 mm
    • Înălțime totală [mm]: 52 mm
    • Lungime totală [mm]: 630 mm
    • Conţinut (număr de bucăți): 1 buc.
    • Lățime nominală [mm]: 115 mm
    • Înălțime nominală [mm]: 52 mm
    • Lungime nominală [mm]: 630 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături