Bocanci de protecție cu șireturi TILL Mid ESD S3 HI, mărime 43

Cod articol: 761191-43
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Stahl
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
    Serie TILL
    Clasa de protecţie S3
    Material bombeu de protecţie Stahl
    caracteristică electrostatică EGB/ESD
    Mărimea încălţărilor UE 43
    Tip produs Cizme de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 761191-43
    EAN / GTIN 4030839189498
    Număr producător 761191-43
    L-Număr L00790 598

    Descriere

    Descriere:

    • Piele de vacă
    • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
    • Limba cu burduf completă și căptușită
    • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO negru
    • Branţ moale din fleece ESD
    • Talpă intermediară din oțel
    • Talpă din cauciuc/PU SAFETY-GRIP
    • Protecție a degetelor de la picior rezistentă la abraziune
    • Protecţie din oțel pentru vârfuri
    • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, forma B