Foarfecă pentru tablă Cu tăişuri HSS 300 mm

Cod articol: 761050 300
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 300 mm
    Lungimea tăişurilor 47 mm
    Tip de utilizare ‌cu tăiș pe dreapta
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 761050 300
    EAN / GTIN 4010220000311
    Număr producător D407-300

    Descriere

    Execuţie:

    Forjat în matriţă. Cap de tăiere cu luciu metalic, subţire cu vârf ascuţit şi braţe deschise, vopsite, respectiv finisate prin imersiune.
    Cu tăişuri HSS (HRC 65). Durabilitate foarte lungă a tăişurilor (pentru toate tipurile de table; table V2A şi table tari de până la 1,0 mm).

    Aplicaţie:

    Pentru tăieturi curbate şi tăieturi scurte drepte.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături