Clește universal

Cod articol: 760N-4
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
Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 760N-4
EAN / GTIN 4000896030538
Număr producător 760N-4
L-Număr L60140 450

Descriere

Descriere:

  • Canale de ghidare frezate în relief
  • Deschidere călită inductiv
  • Articulație suprapusă
  • Suprafaţă: cromat
  • DIN ISO 8976
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 415 mm
  • Greutate netă (kg): 1.25 kg
  • Interval de tensionare: 110 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături