Cheie dinamometrică TORCOFix SE 14 x 18, 80-400 Nm

Cod articol: 7604120
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Momentul maxim 400 Nm
Adaptor pentru capul ataşabil 14×18 mm
Tip produs Cheie dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 7604120
EAN / GTIN 4002805430118
Număr producător 7604120
L-Număr L60160 87
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Aplicație:
Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 5 - 400 N-m / 3,7 - 300 lbf-ft
Lesă dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu receptacul dreptunghiular pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 %
prescrisă în standard
incluzând certificat de testare trasabil. certificat de încercare trasabil
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Construcție tubulară robustă, din oțel vopsit, cu recipient dreptunghiular galvanizat (9x12 mm sau 14x18 mm) și piese din plastic de înaltă calitate
Mâner din plastic negru cu formă ergonomică și la îndemână, cu ajutor de calibrare
Scală dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră de vizualizare cu efect de lupă
Cu scală vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de ricoșeu produce un semnal de declanșare tactil și audibil clar
Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului
Galibru de calibrare din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm) resp. 25 mm (14x18 mm)
Funcționare numai cu unelte de inserție cu dimensiune uniformă a cusăturii - în caz contrar pot apărea modificări ale valorii
În funcție de inserția uneltei, lucrul poate fi efectuat atât în față (de exemplu, cheia cu capătul deschis de inserție), cât și în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu).

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 25 mm
  • Suport de acționare, dreptunghiular: 14 x 18 mm
  • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Karton
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Lățimea de preluare [mm]: 33 mm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
  • Adâncime de inserție 1: 25,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 44 mm
  • Înălțime totală [mm]: 44 mm
  • Lungime totală [mm]: 648,5 mm
  • Înălțimea de montare [mm]: 25 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 579,2 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 33,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 25 mm
  • Material: structură tubulară din oțel lăcuit, cu formă dreptunghiulară galvanizată
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
  • Diviziunea scării: 10
  • Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 25,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: da
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industrie
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Energie
    • Machinării
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze
    • .

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături