Descriere:
Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 5 - 200 N-m, fără scală
Lesă dinamometrică pentru țevi fixă, eliberatoare și robustă, cu recipient dreptunghiular, pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa B, cu un certificat de testare trasabil. Etalonat la o abatere admisă de +/- 3 % și mai bine. Specificația standardului (+/- 4 %) este depășită pentru siguranța dumneavoastră
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Construcție tubulară din oțel vopsit, robustă, cu recipient dreptunghiular galvanizat (SE 9x12 mm sau 14x18 mm)
Sistemul de rebound produce un semnal tactil și sonor clar de declanșare
Galon de calibrare din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm) sau. 25 mm (14x18 mm)
Operare numai cu unelte de inserție cu un calibru uniform - în caz contrar, pot exista modificări ale valorii
În funcție de inserția uneltei, lucrarea poate fi efectuată fie în față (de exemplu, cheia de inserție), fie în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu)
În cazul în care este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să indicați valoarea N-m la comandă (preț la cerere).
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 17,5 mm
- Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
- Tip de acționare: Suport dreptunghiular
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Depozitare: Cutie de plastic
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Lățimea de preluare [mm]: 22 mm
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Adâncime de inserție 1: 16,0 mm
- Lățimea totală [mm]: 22 mm
- Lungime totală [mm]: 186 mm
- Înălțimea de montare [mm]: 18,5 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 134 mm
- Material: structură tubulară din oțel lăcuit, cu formă dreptunghiulară galvanizată
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Siguranță: Zăvorâre de siguranță
- Tip de scală: fără
- Dimensiunea cusăturii [metric]: 17,5 mm
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: da
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Militare
- Energie
- Mecanice
- Servicii
- Utilități