Descriere:
Aplicație:
Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (șuruburi cu valoare de ghidare M3 - 6,9 până la M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Lesă de torsiune tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
Design:
Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % (4549-00 +/- 6%)
prescrisă în standard
incl. Certificat de testare trasabil
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Capacități de strângere cu cap pătrat cu cap de ciupercă de 1/4″, 3/8″, 1/2″ cu blocare cu bilă. De la 3/4″, cu acționare pătrată și blocare cu știfturi
Construcție tubulară din oțel robust, vopsit, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
Formă ergonomică, Mâner din plastic negru manevrabil cu ajutor de calibrare
Scală dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră de vizualizare cu efect de lupă
Cu scală vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei
Sistemul de ricoșeu produce un semnal de declanșare tactil și audibil clar
Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului.
Caracteristică:
- Distanță carcasă - centru pătrat: 22 mm
- Tip de acționare: Cap de ciupercă
- Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
- Număr de dinți: 48
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 30 lbf ft - 150 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 40 Nm - 200 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Lățimea totală [mm]: 52 mm
- Înălțime totală [mm]: 45 mm
- Lungime totală [mm]: 485 mm
- Lungime de calibrare [mm]: 394,2 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 44,0 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 36 mm
- Vernier Nm: 1 Nm
- Precizie: +/- 3 %
- Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Unghiul de întoarcere: 7,5 °
- Diviziunea scării: 10
- Diviziunea scării [lbf ft]: 10 lbf ft
- Diviziunea scării [Nm]: 10 Nm
- Tip de scală: Dublu
- 1000 V izolat: nu
- Setare fixă: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Consumatori
- Energie
- Mașini
- Lucrătorii
- Atelier
- Servicii
- Agricultură
- Petrol și gaze
- Utilități