Cheie cotită 12x6 fețe SLS 30mm

Cod articol: 76.30SLS
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 76.30SLS
EAN / GTIN 3662424051944
Număr producător 76.30SLS

Descriere

Descriere:

  • Unelaltă cu soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″rotating″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia uneltei
  • Cleșă cu cap de fluier, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt cu 12 muchii pentru unghi de rotație de 30° și cap lung cu 6 muchii
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • Dimensiuni metrice: 8 până la 32 mm
  • Design: crom satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42
  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 21
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • [g]: 1295