Cheie cotită 12x6 fețe 30 mm

Cod articol: 76.30
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 76.30
EAN / GTIN 3148511210208
Număr producător 76.30
L-Număr L60130 6400

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, canulată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt cu douăsprezece laturi pentru unghi de rotație de 30° și cap hexagonal lung
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42.0
  • d [mm]: 24.0
  • d1 [mm]: 21.0
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • T [mm]: 30
  • [g]: 1300