Cheie cotită 12x6 fețe 23 mm

Cod articol: 76.23
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 76.23
EAN / GTIN 3148511209509
Număr producător 76.23
L-Număr L60130 6032

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, canulată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt cu douăsprezece laturi pentru unghi de rotație de 30° și cap hexagonal lung
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 23
  • B [mm]: 33,5
  • d [mm]: 18,0
  • d1 [mm]: 15,0
  • H [mm]: 51
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 64
  • D [mm]: 23
  • [g]: 625