Cheie cotită 12x6 fețe SLS 14mm

Cod articol: 76.14SLS
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 76.14SLS
EAN / GTIN 3662424051845
Număr producător 76.14SLS
L-Număr L60130 11191

Descriere

Descriere:

  • Unelaltă cu soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″rotating″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia uneltei
  • Cleșă cu cap de fluier, perforată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt cu 12 muchii pentru unghi de rotație de 30° și cap lung cu 6 muchii
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • Dimensiuni metrice: 8 până la 32 mm
  • Design: crom satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21
  • d [mm]: 10.5
  • d1 [mm]: 9
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 215