Cheie cotită 12x6 fețe 14 mm

Cod articol: 76.14
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 76.14
EAN / GTIN 3148511208601
Număr producător 76.14
L-Număr L60130 860

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cheie cu cap de țeavă, canulată: Cheie pentru strângere și slăbire puternică
  • Cap scurt cu douăsprezece laturi pentru unghi de rotație de 30° și cap hexagonal lung
  • Cap scurt canulat pentru tije filetate
  • cromat, satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 21.0
  • d [mm]: 10.5
  • d1 [mm]: 9.0
  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 160
  • L1 [mm]: 40
  • T [mm]: 13
  • [g]: 205